Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe PRCD Personenschutz-Zwischenschalter 30mA Anschluss Zuleitung IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-45223
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45223
EAN/GTIN:
     4011160452239
Suchbegriffe:
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Personenschutzstecker
PRCD Zwischenschalter

PRCD Personenschutzstecker

  • Anwendung: Zuverlässiger Personenschutz gegen elektrischen Schlag – Anschluss auf beiden Seiten des Schalters mit einem Kabel bis 3x2,5 mm² – Kontrollleuchte und Prüftaste
  • Leitungsschutzschalter: Leckströme werden innerhalb von Millisekunden erkannt und die Stromversorgung wird unterbrochen – IP55-zertifiziert, 230 V, 16 A, Bemessungsfehlerstrom 30 mA
  • Einsatzbereich: Dank seiner IP55-Zertifizierung ist der Schalter sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar – Einsetzbar bei Temperaturen von +40°C bis -20°C
  • Qualität: as – Schwabe überzeugt seit mehr als 35 Jahren mit der hohen Qualität seiner elektrotechnischen Produkte. Unser Name steht für Präzision, Zuverlässigkeit und deutsche Innovation
  • Der PRCD hat eine Unterspannungsauslösung. Sinkt die Spannung unter einen bestimmten Wert, löst der PRCD aus. Die Unterspannungsauslösung verhindert das automatische Wiedereinschalten nach Spannungswiederkehr, z. B. das plötzliche Wiedereinschalten eines Winkelschleifers, wenn die Netzspannung wieder Ihren eingestellten Wert erreicht. Es muss manuell neu gestartet werden.
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Schutzart:
IP66
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Personenschutzschalter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, as schwabe personenschutzstecker, prcd stecker, Personenschutz, Stromschlag, Fehlerstrom, Schutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, prcd, prcd-s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45221
ab € 26,34*
Ähnlich
as - Schwabe
45230
ab € 19,30*
Ähnlich
as - Schwabe
45209
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.