Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Optiline LED Arbeitsleuchte 150W 13.500lm 3m H05RN-F 3G1,0 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46343
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46343
EAN/GTIN:
     4011160463433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Optiline mobile LED Arbeitsleuchte

  • Strahler: Der mobile LED-Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält langlebige LED´s Lebensdauer über 30000 Stunden (Farbwiedergabe: CRI > 80)
  • Material: Das schwarz, blaue Gehäuse der Allzweck Lampe besteht aus einem extrem schlagfesten Aluminiumgehäuse IK08, die Streuscheibe aus Polycarbonat mit Linsen sorgt für bessere Lichtverteilung und ist zudem sehr temperaturbeständig
  • Verwendung: Der IP66 Strahler ist für den Einsatz im Freien geeignet, der effiziente LED-Fluter kann als Baustellenstrahler verwendet werden
  • geprüft nach DIN EN 60598-1
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik, unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
13.500 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
150 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
3 m
Leitungstyp:
H05RN-F
Anschluss:
220-240 V
Abstrahlwinkel:
100 °
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led arbeitsleuchte ip65, led-baustrahler, led-baustrahler as-schwabe, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46342
ab € 111,04*
Ähnlich
as - Schwabe
46340
ab € 34,04*
Ähnlich
as - Schwabe
46341
ab € 55,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.