Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 360° LED Lichtsäule 70W 7000lm 1,8m H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46373
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46373
EAN/GTIN:
     4011160463730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

360° LED Lichtsäule

  • Mobile Arbeitsleuchte: Die LED 360 Grad Rundumleuchte für großflächige Ausstrahlung enthält LED – Chips eingefasst in einen Zylinder aus Polycarbonat, extrem stoßfest IK08, Lichtleistung von 7.000 Lumen, 4.000 K, neutral weiß
  • großer Tragegriff, optimal zum Greifen mit Handschuhen, standsicheres, klappbares, 3-beiniges Gestell aus pulverbeschichtetem Metall, Farbwiedergabe: CRI > 80
  • Leuchtmittel: Die rundum LED - Außenleuchte mit einem Abstrahlwinkel von 360°. Helles Arbeitslicht innen und außen! Geringer Energieverbrauch bei hoher Licht-Leistung, 1 Schutzkontaktsteckdose
  • Verwendung: Aufgrund des robusten Materials kann die LED-Leuchte sehr gut im Innen- oder Außenbereich verwendet werden. Mobil und überall einsetzbar, ideal für Heimwerker und Hobbyschrauber geeignet.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation..
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
7.000 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
70 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP44
Kabellänge:
1,8 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Anschluss:
220 - 240V/16A
Abstrahlwinkel:
360 °
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, as-schwabe led baustrahler, led-baustrahler, led-baustrahler as-schwabe, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,13*
€ 185,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46371
ab € 199,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.