Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Slimline mobiler LED Strahler 20W 1.700lm 2m H05RN-F 3G1,0 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46426
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46426
EAN/GTIN:
     4011160464263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Slimline mobiler CHIP-LED Strahler

  • 20 Watt ORIGINAL SAMSUNG-SMD- LED Leuchte mit hoher Licht-Reichweite, geringem Energieverbrauch und Wärmeentwicklung
  • Mit 2 Meter Gummischlauchleitung und Schutzkontaktstecker 230V
  • Mit standsicherem Gestell mit ergonomischem Kunststoffgriff, ideal für den mobilen Einsatz
  • Hohe Licht-Leistung ca. 1700 Lumen. Geringerer Energieverbrauch als übliche Fluter, Leuchten, Flutlichter, Halogen-Scheinwerfer und Halogenstrahler
  • IP65, geeignet für den Einsatz im Freien, für Außenbereich, Aussen, Outdoor, Gewerbe, Baustelle, Innen, Innenbeleuchtung und Innenraum
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
1.700 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
20 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
2 m
Leitungstyp:
H05RN-F
Anschluss:
230V/50-60Hz
Abstrahlwinkel:
120 °
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Gummischlauch, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, smd-led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler as-schwabe, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46410
ab € 22,08*
Ähnlich
as - Schwabe
46429
ab € 71,41*
Ähnlich
as - Schwabe
46428
ab € 119,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.