Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Acculine Multi Akku Adapter Strahler 20W 2.600lm 14,4 + 18V Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46451
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46451
EAN/GTIN:
     4011160464515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe

Acculine Multi Strahler mit Adapter für Akkus verschiedener Hersteller Typ A2

  • Robustes gehäuse aus Aluminium mit Silikonumrandung, Schlagfestigkeit IK08
  • Softtouch-Bedienpanel zum Umschalten der Leuchtstufen
  • Vier Schaltstufen: 25% / 50% / 100% / Aus
  • Leuchtstärke: 650 / 1300 / 2600 lm (130 lm/W)
  • max. Leuchtdauer 40 h bei 18 V / 12 A
  • Der mobile Multistrahler verfügt über einen großen Griff, optimal zum Tragen mit Handschuhen.
  • Mit starken Magneten zur Befestigung an metallischen Oberflächen + zwei ausklappbaren Aufhängehaken.
  • Akku: Der Akku der LED-Lampe ist auswechselbar und für 14,4 V oder 18 V Akkus folgender Hersteller geeignet: DEWALT, MILWAUKEE, METABO und FISCHER. Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten!
  • Verwendung: Geeignet für helles Arbeitslicht im Innenbereich und Außenbereich.
  • Der Strahler ist um 270° schwenkbar, Dank Akku auch ohne Stromanschluss verwendbar.
  • USB Ausgang 5 V / 1 A als Powerbank nutzbar
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Akku
Lichtstrom:
2.600 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
20 Watt
Abstrahlwinkel:
60 °
max. Leuchtdauer:
40 h
Material:
Aluminium
Leuchtdauer:
40 h
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led arbeitsleuchte 18v, led-baustrahler, led-baustrahler as-schwabe, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler, Camping Lampe, Campinglampe, Campingleuchte, Camping Leuchte, Inspektionslampe, KFZ Leuchte, KFZ Lampe, Multiakku, Akku Hersteller, Multi Akku, Flexibler Akku
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46450
ab € 73,17*
Ähnlich
as - Schwabe
46455
ab € 73,24*
Ähnlich
as - Schwabe
46452
ab € 147,39*
Ähnlich
as - Schwabe
46458
ab € 199,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.