Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Euro-Verlängerung 230V 2m weiß H03VVH2-F 2x0,75 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-50101
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     50101
EAN/GTIN:
     4011160501012
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Euro-Verlängerung

  • Verlängerungsleitung: Das 2 Meter lange Verlängerungskabel mit Euro-Stecker and Euro-Kupplung (230 V / 2,5 A) ist perfekt für die Stromversorgung verschiedenster Stromgeräte. Kompatibel mit allen handelsüblichen Schutzkontakt- and Euro-Stromsteckern.
  • Material: Das Stromkabel besteht aus einer extra flexiblen and leicht aufrollbaren Kunststoffmantelleitung Typ H03VVH2-F 2x0,75 in schlichtem, flachem and unauffälligem Design.
  • Sicherheit: Das Stromkabel ist durch die hochwertige Fertigung der Stromstecker and Stromkupplung besonders sicher und widerstandsfähig gegenüber Staub.
  • Verwendung: Das Kabel ist für den Einsatz im Indoor-Bereich geeignet. Es ist mit allen üblichen Euro- and Schuko-Steckern kompatibel. Der platzsparende Flach-Stecker and die flache Kupplung ermöglichen ein praktisches Kabelmanagement im Haushalt!
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
2,5 A
Steckplätze:
1 Stück
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H03VVH2-F
Anschluss:
Eurostecker
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel weiß 2m, euro verlängerungsleitung, stromverlängerungskabel 2m, Euro Verlängerung, Verlängerungsleitung, Stromkabel, Stromverlängerung, Stromadapter, Stromanschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
50102
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
50132
ab € 3,57*
Ähnlich
as - Schwabe
50131
ab € 3,57*
Ähnlich
as - Schwabe
50152
ab € 4,89*
Ähnlich
as - Schwabe
50151
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.