Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Euro-Verlängerungsleitung
>
Artikel
as - Schwabe Euro-Verlängerung 230V 3m schwarz H03VVH2-F 2x0,75 IP20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1083-50132
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
50132
EAN/GTIN:
4011160501326
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Euro-Verlängerung
Verlängerungsleitung: Das 3 Meter lange Verlängerungskabel mit Euro-Stecker and Euro-Kupplung (230 V / 2,5 A) ist perfekt für die Stromversorgung verschiedenster Stromgeräte. Kompatibel mit allen handelsüblichen Schutzkontakt- and Euro-Stromsteckern.
Material: Das Stromkabel besteht aus einer extra flexiblen and leicht aufrollbaren Kunststoffmantelleitung Typ H03VVH2-F 2x0,75 in schlichtem, flachem and unauffälligem Design.
Sicherheit: Das Stromkabel ist durch die hochwertige Fertigung der Stromstecker and Stromkupplung besonders sicher und widerstandsfähig gegenüber Staub.
Verwendung: Das Kabel ist für den Einsatz im Indoor-Bereich geeignet. Es ist mit allen üblichen Euro- and Schuko-Steckern kompatibel. Der platzsparende Flach-Stecker and die flache Kupplung ermöglichen ein praktisches Kabelmanagement im Haushalt!
geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
2,5 A
Steckplätze:
1 Stück
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H03VVH2-F
Anschluss:
Eurostecker
... >
as Schwabe
>
Verlängerungsleitungen
>
Für den Innenbereich
Weitere Suchbegriffe:
verlängerungskabel schwarz 3 meter eurostecker
,
euro verlängerungsleitung
,
stromverlängerungskabel 3 meter
,
Euro Verlängerung
,
Verlängerungsleitung
,
Stromkabel
,
Stromverlängerung
,
Stromadapter
,
Stromanschluss
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,56*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Euro-Verlängerung 230V 2m schwarz H03VVH2-F 2x0,75 IP20
as - Schwabe
50102
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe Euro-Verlängerung 230V 2m weiß H03VVH2-F 2x0,75 IP20
as - Schwabe
50101
ab € 2,94*
Ähnlich
as - Schwabe Euro-Verlängerung 230V 3m weiß H03VVH2-F 2x0,75 IP20
as - Schwabe
50131
ab € 3,57*
Ähnlich
as - Schwabe Euro-Verlängerung 230V 5m schwarz H03VVH2-F 2x0,75 IP20
as - Schwabe
50152
ab € 4,88*
Ähnlich
as - Schwabe Euro-Verlängerung 230V 5m weiß H03VVH2-F 2x0,75 IP20
as - Schwabe
50151
ab € 4,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen