Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Verlängerungsleitung Stecker Kupplung 2m schwarz H05VV-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-50202
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     50202
EAN/GTIN:
     4011160502026
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Verlängerungsleitung mit Winkelstecker

  • Verlängerungsleitung: Keine zu kurzen Kabel mehr! Die 2 Meter lange Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 verlängert sicher und simpel jedes Euro-Kabel.
  • Anwendungsgebiet: Die 230 V / 16 Ampere Steckerleitung hat die Schutzklasse IP20 und eignet sich ideal für den Innenbereich. Zum Anschluss von Computer, Fernseher, Drucker, Spielkonsolen usw. Ihr perfekter Büro- und Haushaltsartikel!
  • Verwendung: Um eine Leitung schnell zu verlängern, den Gerätestecker in die Kabelbuchse einstecken & den Kabelstecker an eine Steckdose anschließen. Zum Aufbewahren das Elektrokabel einfach aufrollen.
  • Sicherheit: Mit einem Schutz-Kontaktstecker und einer Schutzkontakt-Kupplung ausgestattet, ist das Stromkabel geschützt gegen Schmutz und Staub. Die Indoor-Verlängerung wurde nach DIN VDE 0620-1 & DIN VDE 0281-5 geprüft.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H05VV-F
Länge:
2 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel 2m schwarz, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, kunststoff-verlängerungsleitung 2m, Schuko Verlängerung, Verlängerungsleitung, Stromkabel, Stromverlängerung, Stromadapter, Stromanschluss, Winkelstecker, Schutzkontaktwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
51012
ab € 11,78*
Ähnlich
as - Schwabe
60362
ab € 30,08*
Ähnlich
as - Schwabe
51011
ab € 10,86*
Ähnlich
as - Schwabe
50201
ab € 3,67*
Ähnlich
as - Schwabe
50312
ab € 4,40*
Ähnlich
as - Schwabe
50311
ab € 4,40*
Ähnlich
as - Schwabe
50512
ab € 6,11*
Ähnlich
as - Schwabe
50511
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.