Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Kunststoff-Verlängerungsleitung
>
Artikel
as - Schwabe Verlängerung Stecker Kupplung 25m schwarz H05VV-F 3G1,5 IP20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1083-60362
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
60362
EAN/GTIN:
4011160603624
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
Verlängerungsleitung mit Winkelstecker
Verlängerungsleitung: Keine zu kurzen Kabel mehr! Die 25 Meter lange Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 verlängert sicher und simpel jedes Euro-Kabel.
Anwendungsgebiet: Die 230 V / 16 Ampere Steckerleitung hat die Schutzklasse IP20 und eignet sich ideal für den Innenbereich. Zum Anschluss von Computer, Fernseher, Drucker, Spielkonsolen usw. Ihr perfekter Büro- und Haushaltsartikel!
Verwendung: Um eine Leitung schnell zu verlängern, den Gerätestecker in die Kabelbuchse einstecken & den Kabelstecker an eine Steckdose anschließen. Zum Aufbewahren das Elektrokabel einfach aufrollen.
Sicherheit: Mit einem Schutz-Kontaktstecker und einer Schutzkontakt-Kupplung ausgestattet, ist das Stromkabel geschützt gegen Schmutz und Staub. Die Indoor-Verlängerung wurde nach DIN VDE 0620-1 & DIN VDE 0281-5 geprüft.
Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H05VV-F
Länge:
25 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
... >
as Schwabe
>
Verlängerungsleitungen
>
Für den Innenbereich
Weitere Suchbegriffe:
as schwabe verlängerungskabel 25m
,
kunststoff-verlängerungsleitung 25m
,
stromverlängerungskabel schutzkontakt
,
Schuko Verlängerung
,
Verlängerungsleitung
,
Stromkabel
,
Stromverlängerung
,
Stromadapter
,
Stromanschluss
,
Winkelstecker
,
Schutzkontaktwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Verlängerung Stecker Kupplung 10m schwarz H05VV-F 3G1,5 IP20
as - Schwabe
51012
ab € 12,07*
Ähnlich
as - Schwabe Verlängerungsleitung Stecker Kupplung 10m weiß H05VV-F 3G1,5 IP20
as - Schwabe
51011
ab € 10,93*
Ähnlich
as - Schwabe Verlängerungsleitung Stecker Kupplung 2m schwarz H05VV-F 3G1,5 IP20
as - Schwabe
50202
ab € 3,68*
Ähnlich
as - Schwabe Verlängerungsleitung Stecker Kupplung 2m weiß H05VV-F 3G1,5 IP20
as - Schwabe
50201
ab € 3,67*
Ähnlich
as - Schwabe Verlängerungsleitung Stecker Kupplung 3m schwarz H05VV-F 3G1,5 IP20
as - Schwabe
50312
ab € 4,53*
Ähnlich
as - Schwabe Verlängerungsleitung Stecker Kupplung 3m weiß H05VV-F 3G1,5 IP20
as - Schwabe
50311
ab € 4,52*
Ähnlich
as - Schwabe Verlängerungsleitung Stecker Kupplung 5m schwarz H05VV-F 3G1,5 IP20
as - Schwabe
50512
ab € 6,42*
Ähnlich
as - Schwabe Verlängerungsleitung Stecker Kupplung 5m weiß H05VV-F 3G1,5 IP20
as - Schwabe
50511
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen