Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Verlängerungsleitung 10m rot Stecker Kupplung H05VV-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-51013
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     51013
EAN/GTIN:
     4011160510137
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

Verlängerungsleitung mit Flachstecker

  • Verlängerungsleitung: Das 10 Meter lange Profi Panzerkabel, mit 230 V, 16 A, ist flexibel und leicht aufrollbar. Die Verlängerung (H05VV-F 3G 1,5) ist kompatibel für Schutzkontakt- sowie Euro-Stromstecker.
  • Material: Das Stromkabel besteht aus robustem Kabelmaterial, ideal für den Einsatz im Inneren. Durch die rote Sicherheitsfarbe ist beste Sichtbarkeit gewährleistet.
  • Sicherheit: Das Kabel ist durch die hochwertige Fertigung der Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung besonders sicher und widerstandsfähig.
  • Verwendung: Das Kabel mit Schutzklasse IP20 ist für den Einsatz im Innenbereich geeignet.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Rot
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H05VV-F
Länge:
10 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel 10m rot, kunststoff-verlängerungsleitung 10m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Innen, Verlängerungskabel Innenbereich, Verlängerungskabel Indoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Innen, Stromverlängerung Innen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
51153
ab € 16,80*
Ähnlich
as - Schwabe
60361
ab € 28,32*
Ähnlich
as - Schwabe
60359
ab € 56,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.