Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Verlängerungsleitung 25m rot Stecker Kupplung H05VV-F 3G1,5 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60361
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60361
EAN/GTIN:
     4011160603617
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

Verlängerungsleitung mit Flachstecker

  • Verlängerungsleitung: Das 25 Meter lange Profi Panzerkabel, mit 230 V, 16 A, ist flexibel und leicht aufrollbar. Die Verlängerung (H05VV-F 3G 1,5) ist kompatibel für Schutzkontakt- sowie Euro-Stromstecker.
  • Material: Das Stromkabel besteht aus robustem Kabelmaterial, ideal für den Einsatz im Inneren. Durch die rote Sicherheitsfarbe ist beste Sichtbarkeit gewährleistet.
  • Sicherheit: Das Kabel ist durch die hochwertige Fertigung der Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung besonders sicher und widerstandsfähig.
  • Verwendung: Das Kabel mit Schutzklasse IP20 ist für den Einsatz im Innenbereich geeignet.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Rot
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H05VV-F
Länge:
25 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, 16 a verlängerungskabel 25m rot, kunststoff-verlängerungsleitung 25m, stromverlängerungskabel 16 a rot, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Innen, Verlängerungskabel Innenbereich, Verlängerungskabel Indoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Innen, Stromverlängerung Innen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
51013
ab € 12,81*
Ähnlich
as - Schwabe
51153
ab € 16,91*
Ähnlich
as - Schwabe
60359
ab € 56,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.