Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellen Verlängerung 5m Stecker Kupplung H07BQ-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-59105
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59105
EAN/GTIN:
     4011160591051
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
Panzer-Starkstromverlängerung

Baustellen-Panzerleitung H07BQ-F

  • Verlängerungskabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Die 5 m lange Leitung (230 V, 16 A) ist mit einem Polyurethan-Außenmantel H07BQ-F 3G1,5 ausgestattet.
  • Anwendungsgebiet: Die Verlängerung hat die Schutzklasse IP44 & hält auch höchster mechanischer Beanspruchung & extremen Witterungen stand. Perfekt als Stromversorgung auf dem Bau. Anwendbar von -40°C bis +80°C.
  • Verwendung: Um eine Leitung schnell zu verlängern, den Gerätestecker in die Steckdose der Verlängerung einstecken & den Kabelstecker an eine Euro-Dose anschließen. Zum Aufbewahren lässt sich das hochflexible Elektrokabel einfach aufrollen.
  • Sicherheit: Durch den Schutz-Kontaktstecker & die Schutzkontakt-Kupplung inkl. Sicherheitsklappdeckel ist das Stromkabel geschützt gegen Schmutz & Spritzwasser. Die Outdoor-Verlängerung ist reiß-, schnitt-, und abriebfest.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Orange
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07BQ-F
Länge:
5 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 5m orange, stromverlängerungskabel 5m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Baustellenleitung, Baustellenkabel, Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel Wasserfest, Verlängerungsleitung Wasserfest, Verlängerungsleitung Garten, Verlängerungskabel Garten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59110
ab € 24,54*
Ähnlich
as - Schwabe
59210
ab € 30,06*
Ähnlich
as - Schwabe
59125
ab € 54,22*
Ähnlich
as - Schwabe
59225
ab € 80,45*
Ähnlich
as - Schwabe
59150
ab € 112,92*
Ähnlich
as - Schwabe
59250
ab € 167,72*
Ähnlich
as - Schwabe
59205
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.