Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Baustellen-Verlängerungskabel
>
Artikel
as - Schwabe Baustellen Verlängerung 10m Stecker Kupplung H07BQ-F 3G1,5 IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1083-59110
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
59110
EAN/GTIN:
4011160591105
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
Panzer-Starkstromverlängerung
Baustellen-Panzerleitung H07BQ-F
Verlängerungskabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Die 10 m lange Leitung (230 V, 16 A) ist mit einem Polyurethan-Außenmantel H07BQ-F 3G1,5 ausgestattet.
Anwendungsgebiet: Die Verlängerung hat die Schutzklasse IP44 & hält auch höchster mechanischer Beanspruchung & extremen Witterungen stand. Perfekt als Stromversorgung auf dem Bau. Anwendbar von -40°C bis +80°C.
Verwendung: Um eine Leitung schnell zu verlängern, den Gerätestecker in die Steckdose der Verlängerung einstecken & den Kabelstecker an eine Euro-Dose anschließen. Zum Aufbewahren lässt sich das hochflexible Elektrokabel einfach aufrollen.
Sicherheit: Durch den Schutz-Kontaktstecker & die Schutzkontakt-Kupplung inkl. Sicherheitsklappdeckel ist das Stromkabel geschützt gegen Schmutz & Spritzwasser. Die Outdoor-Verlängerung ist reiß-, schnitt-, und abriebfest.
geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Orange
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H07BQ-F
Länge:
10 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
... >
as Schwabe
>
Verlängerungsleitungen
>
Für den Einsatz auf Baustellen
Weitere Suchbegriffe:
Panzer-Verlängerungsleitung
,
Panzerleitung
,
Stromverlängerungskabel
,
Verlängerungskabel
,
Verlängerungsschnur
,
verlängerungskabel 16a orange 10m
,
stromverlängerungskabel 10m
,
stromverlängerungskabel 16a 10m
,
Kunststoffverlägerung
,
Kunststoff-Verlängerung
,
Verlängerungskabel für Außen
,
Verlängerungskabel Außenbereich
,
Verlängerungskabel Outdoor
,
Verlängerung mit Schuko Stecker
,
Verlängerung Schukostecker
,
Stromkabel Außen
,
Stromverlängerung Außen
,
Baustellenleitung
,
Baustellenkabel
,
Verlängerungsleitung
,
Verlängerungskabel Wasserfest
,
Verlängerungsleitung Wasserfest
,
Verlängerungsleitung Garten
,
Verlängerungskabel Garten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Verlängerung 10m Stecker Kupplung H07BQ-F 3G2,5 IP44
as - Schwabe
59210
ab € 30,06*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Verlängerung 25m Stecker Kupplung H07BQ-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
59125
ab € 54,31*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Verlängerung 25m Stecker Kupplung H07BQ-F 3G2,5 IP44
as - Schwabe
59225
ab € 80,29*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Verlängerung 50m Stecker Kupplung H07BQ-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
59150
ab € 112,86*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Verlängerung 50m Stecker Kupplung H07BQ-F 3G2,5 IP44
as - Schwabe
59250
ab € 166,83*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Verlängerung 5m Stecker Kupplung H07BQ-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
59105
ab € 12,65*
Ähnlich
as - Schwabe Baustellen Verlängerung 5m Stecker Kupplung H07BQ-F 3G2,5 IP44
as - Schwabe
59205
ab € 19,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen