Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 15m rot H05RR-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60215
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60215
EAN/GTIN:
     4011160602153
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Stromverlängerungskabel

Gummi-Verlängerungsleitung für den Außenbereich H05RR-F

  • Verlängerungskabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Die 15 Meter lange und leichte Leitung H05RR-F 3G1,5 verlängert sicher und simpel jedes Euro-Kabel.
  • Anwendungsgebiet: Die 230 V / 16 Ampere Steckerleitung hat die Schutzklasse IP44 und eignet sich ideal für den Außenbereich. Perfekt für die Stromversorgung bei kurzfristigen Einsätzen im Garten.
  • Verwendung: Um eine Leitung schnell zu verlängern, den Gerätestecker in die Kabelbuchse einstecken und den Kabelstecker an eine Steckdose anschließen. Zum Aufbewahren das Elektrokabel einfach aufrollen.
  • Sicherheit: Durch den Schutz-Kontaktstecker und die Schutzkontakt-Kupplung inklusive Klappdeckel ist das Stromkabel geschützt gegen Schmutz und Spritzwasser. Die Outdoor-Verlängerung wurde nach DIN VDE 0620-1 und DIN EN 50525-2 geprüft.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Rot
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H05RR-F
Länge:
15 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel 16 a rot, stromverlängerungskabel 15m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Rasenmäherleitung, Rasenmäherverlängerung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60210
ab € 14,41*
Ähnlich
as - Schwabe
60262
ab € 28,26*
Ähnlich
as - Schwabe
60264
ab € 29,58*
Ähnlich
as - Schwabe
60265
ab € 62,09*
Ähnlich
as - Schwabe
60205
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.