Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Verlängerungskabel
>
Baustellen-Verlängerungskabel
>
Artikel
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 20m rot H05RR-F 3G1,5 IP44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1083-60262
Hersteller:
as - Schwabe
Herst.-Nr.:
60262
EAN/GTIN:
4011160602627
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
Gummikabel
Gummiverlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung für den Außenbereich H05RR-F
Verlängerungskabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Die 20 Meter lange und leichte Leitung H05RR-F 3G1,5 verlängert sicher und simpel jedes Euro-Kabel.
Anwendungsgebiet: Die 230 V / 16 Ampere Steckerleitung hat die Schutzklasse IP44 und eignet sich ideal für den Außenbereich. Perfekt für die Stromversorgung bei kurzfristigen Einsätzen im Garten.
Verwendung: Um eine Leitung schnell zu verlängern, den Gerätestecker in die Kabelbuchse einstecken und den Kabelstecker an eine Steckdose anschließen. Zum Aufbewahren das Elektrokabel einfach aufrollen.
Sicherheit: Durch den Schutz-Kontaktstecker und die Schutzkontakt-Kupplung inklusive Klappdeckel ist das Stromkabel geschützt gegen Schmutz und Spritzwasser. Die Outdoor-Verlängerung wurde nach DIN VDE 0620-1 und DIN EN 50525-2 geprüft.
Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Rot
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H05RR-F
Länge:
20 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
... >
as Schwabe
>
Verlängerungsleitungen
>
Für den Außenbereich
Weitere Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
,
Verlängerungskabel
,
Verlängerungsschnur
,
verlängerungskabel as schwabe
,
verlängerungskabel
,
Kunststoffverlägerung
,
Kunststoff-Verlängerung
,
Verlängerungskabel für Außen
,
Verlängerungskabel Außenbereich
,
Verlängerungskabel Outdoor
,
Verlängerung mit Schuko Stecker
,
Verlängerung Schukostecker
,
Stromkabel Außen
,
Stromverlängerung Außen
,
Rasenmäherleitung
,
Rasenmäherverlängerung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,02*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 10m rot H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60210
ab € 14,40*
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 15m rot H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60215
ab € 21,94*
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 25m rot H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60264
ab € 31,45*
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 50m rot H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60265
ab € 62,14*
Ähnlich
as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 5m rot H05RR-F 3G1,5 IP44
as - Schwabe
60205
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen