Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellenleitung Verlängerungsleitung 10m AT-N07V3V3-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60345
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60345
EAN/GTIN:
     4011160603457
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

Baustellenleitung AT-N07V3V3-F

  • Verlängerungsleitung: Das 10 Meter lange Profi Panzerkabel, mit 220 V – 230 V, 16 A, ist flexibel und leicht aufrollbar. Die Verlängerung (K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5) ist kompatibel für Schutzkontakt- sowie Euro-Stromstecker.
  • Material: Das Stromkabel besteht aus robustem Kabelmaterial, ideal für den Einsatz im Freien. Durch die gelbe Sicherheitsfarbe ist beste Sichtbarkeit gewährleistet.
  • Sicherheit: Das Kabel ist durch die hochwertige Fertigung der Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktkupplung und Schutzkappe besonders sicher und widerstandsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit.
  • Verwendung: Das Kabel mit Schutzklasse IP44 ist für den Einsatz im Outdoor-Bereich geeignet und ist ideal für die Stromversorgung im Garten geeignet.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, ÖVE E8241-55
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Gelb
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
AT-N07V3V3-F
Länge:
10 m
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 16a 10m, stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel gelb, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Rasenmäherleitung, Rasenmäherverlängerung, Baustellenverlängerung, Baustellenkabel, Baustellenleitung, K35
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60352
ab € 13,84*
Ähnlich
as - Schwabe
60353
ab € 19,75*
Ähnlich
as - Schwabe
60342
ab € 34,36*
Ähnlich
as - Schwabe
60354
ab € 25,92*
Ähnlich
as - Schwabe
60355
ab € 30,59*
Ähnlich
as - Schwabe
60351
ab € 46,24*
Ähnlich
as - Schwabe
60356
ab € 61,08*
Ähnlich
as - Schwabe
60357
ab € 92,00*
Ähnlich
as - Schwabe
60350
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.