Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Baustellenleitung Verlängerungsleitung 25m AT-N07V3V3-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60351
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60351
EAN/GTIN:
     4011160603518
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Panzer-Starkstromverlängerung
Panzer-Verlängerungsleitung
Panzerleitung

Baustellenleitung AT-N07V3V3-F

  • Verlängerungsleitung: Das 25 Meter lange Profi Panzerkabel, mit 220 V – 230 V, 16 A, ist flexibel und leicht aufrollbar. Die Verlängerung (K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5) ist kompatibel für Schutzkontakt- sowie Euro-Stromstecker.
  • Material: Das Stromkabel besteht aus robustem Kabelmaterial, ideal für den Einsatz im Freien. Durch die gelbe Sicherheitsfarbe ist beste Sichtbarkeit gewährleistet.
  • Sicherheit: Das Kabel ist durch die hochwertige Fertigung der Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktkupplung und Schutzkappe besonders sicher und widerstandsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit.
  • Verwendung: Das Kabel mit Schutzklasse IP44 ist für den Einsatz im Outdoor-Bereich geeignet und ist ideal für die Stromversorgung im Garten geeignet.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, ÖVE E8241-55
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Gelb
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
AT-N07V3V3-F
Länge:
25 m
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 25m 16a, stromverlängerungskabel 25 m, stromverlängerungskabel gelb, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Rasenmäherleitung, Rasenmäherverlängerung, Baustellenverlängerung, Baustellenkabel, Baustellenleitung, K35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60352
ab € 13,91*
Ähnlich
as - Schwabe
60345
ab € 22,73*
Ähnlich
as - Schwabe
60353
ab € 19,66*
Ähnlich
as - Schwabe
60342
ab € 34,40*
Ähnlich
as - Schwabe
60354
ab € 25,89*
Ähnlich
as - Schwabe
60355
ab € 30,67*
Ähnlich
as - Schwabe
60356
ab € 60,96*
Ähnlich
as - Schwabe
60357
ab € 59,68*
Ähnlich
as - Schwabe
60350
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.