Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Gummistecker robuste Ausführung max 2,5mm² rot 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60406
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60406
EAN/GTIN:
     4011160604065
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
gummistecker rot

Gummistecker

  • Sehr robuste Ausführung mit doppeltem Schutzkontakt
  • Max. Querschnitt 2,5mm131
  • Farbe: Rot
  • 230V/16A - IP 44 (Für den Innenbereich geeignet)
  • Qualität made in Germany
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Rot
Schutzart:
IP44
Weitere Suchbegriffe: vollgummi stecker, Schuko, Schutzkontakt, Stecker, Schutzkontaktstecker, Rundkontaktstecker, Stromstecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Netzstecker, Wandstecker, Anbaustecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60416
ab € 2,91*
Ähnlich
as - Schwabe
60408
ab € 2,19*
Ähnlich
as - Schwabe
60412
ab € 2,80*
Ähnlich
as - Schwabe
61412
ab € 3,78*
Ähnlich
as - Schwabe
60411
ab € 1,99*
Ähnlich
as - Schwabe
62207
ab € 7,56*
Ähnlich
as - Schwabe
60417
ab € 4,19*
Ähnlich
as - Schwabe
60419
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.