Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Gummistecker doppeltes Schutzkontaktsystem bis 2,5mm² 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61412
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61412
EAN/GTIN:
     4011160614125
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker

Vollgummistecker

  • Schutzkontakt Stecker aus Vollgummi in schwerer Ausführung
  • Doppelter Schutzkontakt
  • für den Anschluss von Kabeln mit maximalem Querschnitt 3x2,5 mm²
  • Schutzklasse IP 44 - schlag- und spritzwassergeschützt. Geeignet für Gewerbe / Baustelle
  • Qualität Made in Germany
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 230v, gummistecker schwarz, vollgummi stecker, Schuko, Schutzkontakt, Stecker, Schutzkontaktstecker, Rundkontaktstecker, Stromstecker, Netzstecker, Wandstecker, Anbaustecker, Vollgummistecker
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60416
ab € 2,91*
Ähnlich
as - Schwabe
60408
ab € 2,19*
Ähnlich
as - Schwabe
60412
ab € 2,80*
Ähnlich
as - Schwabe
60406
ab € 2,13*
Ähnlich
as - Schwabe
60411
ab € 1,99*
Ähnlich
as - Schwabe
62207
ab € 7,56*
Ähnlich
as - Schwabe
60417
ab € 4,19*
Ähnlich
as - Schwabe
60419
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.