Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Anbaustecker aus Polyamid 5-polig 400V 16A 6h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60443
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60443
EAN/GTIN:
     4011160604430
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE Anbausteckdose 400V

  • Abmessungen: Flanschmaß: 75x75mm, Lochmaß: 60x60mm
  • Material: Das Gehäuse des Anbausteckers ist aus UV-beständigem Kunststoff und daher langlebig.
  • Für die nötige Sicherheit sorgt die hohe Brandschutzklasse 850° C.
  • Design: Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE- Kupplungen, auch für Adapter und Schutzkontakt Stecker. Multifunktions-Dose für maximale Effizienz. Sicherheitsverrastung schützt vor versehentlichem Entfernen.
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309
  • as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Rot
Schutzart:
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Frequenz Max.:
60 Hz
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: CEE Steckdose, Wandsteckdose, Starkstrom, Drehstrom, Kraftstrom, Wanddose, CEE-Dose, Starkstromanschluss, Starkstrombuchse, Starkstrom Wanddose, Wandkanal, Gerätesteckdose, Gerätestecker, Kraftsteckdose, Containersteckdose, Steckverbinder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60440
ab € 4,54*
Ähnlich
as - Schwabe
60441
ab € 6,65*
Ähnlich
as - Schwabe
60444
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.