Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Anbausteckdose aus Polyamid 5-polig 400V 32A 6h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60441
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60441
EAN/GTIN:
     4011160604416
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE Anbausteckdose 400V

  • Hochwertige CEE Starkstrom Anbaudose
  • Gehäuse aus Polycarbonat
  • Schlagfest - Verwendung: Gewerbe, Baustelle
  • Mit Schraubanschlüssen
  • 400 V, 32 A, 5-polig, 6h
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Farbe:
Grau/Rot
Schutzart:
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Frequenz Max.:
60 Hz
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, dichtring, dichtring polyamid, CEE Steckdose, Wandsteckdose, Starkstrom, Drehstrom, Kraftstrom, Wanddose, CEE-Dose, Starkstromanschluss, Starkstrombuchse, Starkstrom Wanddose, Wandkanal, Gerätesteckdose, Gerätestecker, Kraftsteckdose, Containersteckdose, Steckverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60440
ab € 4,54*
Ähnlich
as - Schwabe
60443
ab € 4,52*
Ähnlich
as - Schwabe
60444
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.