Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Caravan Adapterkabel 13-polig auf 7-polig 0,6m H05VV-F 7x1,0 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60468
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60468
EAN/GTIN:
     4011160604683
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
anhänger steckverbindung

Caravan Adapterkabel

  • Inhalt: 1 Stück
  • Ideales Adapterkabel
  • 13-polige Kupplung auf 7-poliger Stecker (ideal für Anhänger, Wohnwagen etc.)
  • Mit 0,6 m langer PVC Fahrzeugleitung 7x1
  • Ideal für PKW-Anhänger, Caravan, Wohnwagen, Fahrradträger usw.
  • 12 V / Schutzklasse IP 44 - für den Aussenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H05VV-F
Kabellänge:
0,6 m
Weitere Suchbegriffe: Anhänger Adapter, Caravan Stecker, Caravan Kupplung, Anhängeradapter, Anhängerkupplung, Adapterstück, KFZ Adapater, Camping Adapater, Campingadapter, Caravanadapter, Caravanstecker, Caravankupplung, Universal Adapater, Universaladapter, Wohnwagen Stromanschluss, Wohnwagen Stromversorgung, Wohnwagenstrom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61475
ab € 15,13*
Ähnlich
as - Schwabe
60467
ab € 19,97*
Ähnlich
as - Schwabe
62476
ab € 65,14*
Ähnlich
as - Schwabe
61476
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.