Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Caravan Verlängerungskabel 7polig auf 7polig 2m H05VV-F 7x1,0 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61476
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61476
EAN/GTIN:
     4011160614767
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

Caravan Adapterkabel

  • Fahrzeugleitung: Die 12 V PVC Spiralleitung 7x1 hat die Schutzklasse IP44. Das geprüfte Kabel kann auf eine Länge von 2 Metern ausgedehnt werden. Der Klappdeckel gewährleistet Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und anderen Umwelteinflüssen.
  • Anwendungsgebiet: Mit der 7-poligen Kupplung und dem 7-poligen Stecker ist die Kfz-Verbindung ideal für PKW-Anhänger, Caravan, Wohnwagen und Fahrradträger.
  • Verwendung: Das Adapterkabel lässt sich leicht einstecken und hat einen guten Halt. Das robuste Spiralkabel hängt nicht durch und kann auch starker Zugkraft entgegenhalten.
  • Camping: Die geprüfte PKW-Leitung ist für den Außenbereich geeignet. Sofort die richtige Verlängerung griffbereit haben! Ihr perfekter Campingartikel für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H05VV-F
Kabellänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, as schwabe verlängerungskabel 2m, stromverlängerungskabel 2m, verlängerungskabel, Anhänger Adapter, Caravan Stecker, Caravan Kupplung, Anhängeradapter, Anhängerkupplung, Adapterstück, KFZ Adapater, Camping Adapater, Campingadapter, Caravanadapter, Caravanstecker, Caravankupplung, Universal Adapater, Universaladapter, Wohnwagen Stromanschluss, Wohnwagen Stromversorgung, Wohnwagenstrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60468
ab € 19,92*
Ähnlich
as - Schwabe
61475
ab € 15,14*
Ähnlich
as - Schwabe
60467
ab € 20,01*
Ähnlich
as - Schwabe
62476
ab € 65,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.