Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Winkelkupplung + Klappdeckel max. 2,5mm² 3-polig 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60475
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60475
EAN/GTIN:
     4011160604751
Suchbegriffe:
CEE-Winkelkupplung
cee-winkelkupplung

CEE Kupplung

  • Kupplung: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Kupplungen anbringen. Leitungen bis 3 x 2,5 mm² können aufgenommen werden. Ideal für unterwegs und auf dem Campingplatz.
  • Camping: Die geprüfte 3-polige IP44 Camping Kupplung ist für den Außenbereich geeignet und kann ohne Bedenken im Freien eingesetzt werden. Ihr perfekter Campingartikel für alle Caravan- und Wohnmobil-Modelle.
  • Material: Das Gehäuse der CEE Caravan-Kupplung ist aus robustem Thermoplast und daher langlebig. Für die nötige Sicherheit sorgt unsere isolierte Bauform.
  • Anwendung: Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Stecker, auch für Adapter zu Eurostecker & Schutzkontakt Stecker. Multifunktions-Kupplung für maximale Effizienz. Simple und präzise Anwendung.
  • geprüft nach: EN 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Blau/Grau
Schutzart:
IP44
Frequenz Max.:
60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Anhänger Adapter, Caravan Stecker, Caravan Kupplung, Anhängeradapter, Anhängerkupplung, Adapterstück, KFZ Adapater, Camping Adapater, Campingadapter, Caravanadapter, Caravanstecker, Caravankupplung, Universal Adapater, Universaladapter, Wohnwagen Stromanschluss, Wohnwagen Stromversorgung, Wohnwagenstrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
61014
ab € 4,26*
Zubehör
as - Schwabe
60470
ab € 2,34*
Zubehör
as - Schwabe
61486
ab € 5,39*
Zubehör
as - Schwabe
60473
ab € 7,28*
Zubehör
as - Schwabe
61481
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.