Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Stecker mit POWERLIGHT Spannungsanzeige 3-polig 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61486
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61486
EAN/GTIN:
     4059948004737
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 230v 16a 6h
cee-stecker 16a
cee-stecker 230v

CEE Stecker

  • hochwertiger Stecker mit Spannungsanzeige "powerlight”: Die LED leuchtet rot, wenn der Stecker an den Strom angeschlossen ist und Strom fließt
  • mit schlagfestem, spritzwassergeschützem Gehäuse, 230 V, 16 A, 3-polig, 6 h
  • flexible Leitungsaufnahme für Leitungsquerschnitte bis zu 3G2,5 Leitungsaufnahme mit Drehverschluss und Kabelknickschutz, IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
  • Nase zur Fixierung der Steckverbindung verhindert, dass die Verbindung ungewollt auseinandergezogen wird.
  • geprüft nach: EN 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Stromstärke:
16 A
Spannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Frequenz Max.:
60 Hz
Polzahl:
3-polig
Weitere Suchbegriffe: Starkstrom, Starkstromstecker, Drehstrom, Drehstromstecker, Kraftstrom, Kraftstromstecker, Starkstromsteckdose, Starkstromanschluss, Campingstecker, Campinganschluss, Camping Stromanschluss, Campingstrom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
60480
ab € 4,03*
Zubehör
as - Schwabe
60471
ab € 2,93*
Zubehör
as - Schwabe
61487
ab € 6,46*
Zubehör
as - Schwabe
60472
ab € 7,63*
Zubehör
as - Schwabe
61449
ab € 13,53*
Zubehör
as - Schwabe
60475
ab € 7,36*
Zubehör
as - Schwabe
60474
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.