| |
|
| Artikel-Nr.: C1083-60527 Herst.-Nr.: 60527 EAN/GTIN: 4011160605277 |
| |
|
| | |
| MIXO CEE Adapter 16 A - Adapter: Mit dem platzsparenden und mobilen Baustrom-Verteiler haben Sie sofort den richtigen Adapter griffbereit. Sie benötigen keinen weiteren Umwandler.
- Eingang und Ausgang: Der 400 V, 16 A CEE Gerätestecker mit Gummischlauchleitung H0RN-F G1,5 ist 5-polig und wandelt Strom für die 3 Schuko Steckdosen 230 V, 16 A um. Der Sicherungsautomat ist aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Material: Der CEE Adapter mit Sicherungsklappe ist stoßfest verarbeitet. Der Starkstrom Stecker hat einen sicheren Halt und ist nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft.
- Baustelle: Unsere Starkstromverteiler sind bis 11 kW belastbar, fremdkörper- und spritzwassergeschützt und optimal geeignet für die Verwendung im Außenbereich.
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen: | | Anzahl Schuko-Steckdosen: | 3 Stück | Schutzart: | IP44 | Spannung: | 400 V | Stromstärke: | 16 A | Leitungstyp: | H07RN-F | Kabellänge: | 1,5 m | Kabelquerschnitt: | 1,5 mm² | Adernanzahl: | 5 - adrig | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenverteiler ip44, cee adapter, cee anbaudose 16a, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler, Gerätestecker, Schutzkontaktsteckdose, Schuko, Schuko Steckdose |
| | |
| |