Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe mobiler MIXO CEE Stromverteiler "FULDA" 1x CEE 32A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61706
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61706
EAN/GTIN:
     4011160617065
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Stromverteiler
cee adapter as-schwabe
cee adapter

MIXO CEE Adapter 32 A

  • Adapter: Mit dem platzsparenden und mobilen Baustrom-Verteiler haben Sie sofort den richtigen Adapter griffbereit. Sie benötigen keinen weiteren Umwandler
  • Eingang / Ausgang / Absicherung: Der 400 V / 32 A CEE-Gerätestecker ist 5-polig und verfügt über eine 1,5 Meter lange schwere Gummischlauch-Leitung H07RN-F 5G6. Absicherung: 1x FI 40A, 4-polig, 30mA. TypA
  • Material: Der CEE Adapter mit Sicherungsklappe ist stoßfest verarbeitet. Der Starkstrom Stecker hat einen sicheren Halt und ist nach aktuellen Sicherheitsstandards geprüft
  • Baustelle: Unsere Starkstromverteiler sind bis 11 kW belastbar, fremdkörper- und spritzwassergeschützt und optimal geeignet für die Verwendung im Außenbereich
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Anzahl CEE 32A:
1 Stück
Schutzart:
IP44
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Kabellänge:
1,5 m
Kabelquerschnitt:
6 mm²
Adernanzahl:
5 - adrig
Material:
Kunststoff
Absicherung:
1x FI 40 A, 4 - polig, 30mA, Typ A
Weitere Suchbegriffe: Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60495
ab € 11,32*
Ähnlich
as - Schwabe
60532
ab € 39,71*
Ähnlich
as - Schwabe
60520
ab € 25,97*
Ähnlich
as - Schwabe
60522
ab € 31,61*
Ähnlich
as - Schwabe
60832
ab € 43,09*
Ähnlich
as - Schwabe
61520
ab € 41,91*
Ähnlich
as - Schwabe
61708
ab € 72,14*
Ähnlich
as - Schwabe
61712
ab € 181,17*
Ähnlich
as - Schwabe
60530
ab € 16,87*
Ähnlich
as - Schwabe
60525
ab € 54,46*
Ähnlich
as - Schwabe
60527
ab € 30,58*
Ähnlich
as - Schwabe
60703
ab € 64,87*
Ähnlich
as - Schwabe
60529
ab € 58,70*
Ähnlich
as - Schwabe
60531
ab € 27,85*
Ähnlich
as - Schwabe
60833
ab € 54,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.