Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe MIXO Typ 1 Energiewürfel 4x Schuko anschlussfertig verdrahtet IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60731
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60731
EAN/GTIN:
     4011160607318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

MIXO Energiewürfel

  • Stromquelle: Die Ideale Stromversorgung von oben: Der Hängewürfel ist mit 4 Schutzkontakt-Dosen (230 V, 16 A) ausgestattet – flexibles Arbeiten gewährleistet
  • Anschluss: Der Energieversorger eignet sich für Leitungen mit dem Durchmesser 3x1,5 mm² – 5x1,5 mm². Anschlussfertig verdrahtet.
  • Design: Das Gehäuse besteht aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff und hat einen praktischen Vielzweckhaken an der Seite. Dank der Kette inkl. Karabinerhaken kann der Stromverteiler einfach und schnell aufgehängt werden
  • Anwendungsgebiet: Der MIXO-Stromverteiler entspricht der Schutzart IP44. Ideal für Baustellen, Gewerbe und Außenbereiche geeignet. Smartes Strom-Management auch für Werkstätten, Hobbyräume und Schulen
  • geprüft nach DIN VDE 0620, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit hoher Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit; Made in Germany
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1,3 kg
Anzahl Schuko-Steckdosen:
4 Stück
Für Leitungsdurchmesser:
3x1,5 mm² bis 5x1,5mm²
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60733
ab € 53,04*
Ähnlich
as - Schwabe
60735
ab € 55,60*
Ähnlich
as - Schwabe
60737
ab € 57,65*
Ähnlich
as - Schwabe
60739
ab € 71,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.