Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe MIXO Typ 4 Energiewürfel 3X CEE 16A anschlussfertig IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60737
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60737
EAN/GTIN:
     4011160607370
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

MIXO Energiewürfel

  • Stromquelle: Die perfekte Stromversorgung von oben: Der Hängewürfel ist mit 3 CEE-Buchsen (5-polig, 400 V, 16 A) ausgestattet – flexibles Arbeiten gewährleistet!
  • Anschluss: Der Energieversorger eignet sich für Leitungen mit dem Durchmesser 5x2,5 mm² – 5x4 mm². Anschlussfertig verdrahtet.
  • Design: Das Gehäuse besteht aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff & hat einen praktischen Vielzweckhaken an der Seite. Dank der Kette inkl. Karabinerhaken kann der Stromverteiler einfach & schnell aufgehängt werden
  • Anwendungsgebiet: Der MIXO-Stromverteiler entspricht der Schutzart IP44. Perfekt für Baustellen, Gewerbe & Außenbereiche geeignet. Smartes Strom-Management auch für Werkstätten, Hobbyräume & Schulen
  • geprüft nach DIN VDE 0620, IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit hoher Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit; Made in Germany
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1,3 kg
Anzahl CEE 16A:
3 Stück
Für Leitungsdurchmesser:
5x2,5 mm² bis 5x4mm²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60731
ab € 50,18*
Ähnlich
as - Schwabe
60733
ab € 53,13*
Ähnlich
as - Schwabe
60735
ab € 55,56*
Ähnlich
as - Schwabe
60739
ab € 71,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.