Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Prüfstecker Drehfeld-Prüfstecker 400V 16A 5-polig 6h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61477
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61477
EAN/GTIN:
     4011160614774
Suchbegriffe:
CEE-Drehfeldstecker
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger

Anschluss- und Drehfeld-Prüfstecker für CEE Steckdosen

  • Anschluss- und Drehfeld Prüfgerät
  • 16 Ampere / 400 V , 5-polig , 6 H Kraftstrom
  • Zum Prüfen und Messen des richtigen Anschlusses von Steckdosen, Verlängerungen, Stromverteilern etc
  • Kontrolllampen sind sehr hell und auch bei schlechten Lichtverhältnissen einwandfrei zu erkennen
  • Schutzklasse IP 44 - geeignet für Gewerbe / Baustelle
  • as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Grau/Rot
Schutzart:
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Frequenz Max.:
60 Hz
Polzahl:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: Drehfeldrichtungsprüfer, Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, drehfeldrichtungsanzeiger as schwabe, drehfeldanzeiger, Drehfeldmessgerät, Prüfstecker, Drehfeld Messgerät, Drehfeldmesser, Drehfeldrichtung, Drehstrom-Prüfstecker, Diagnosestecker, Starkstromprüfer, Starkstromprüfung, Starkstrom Prüfer, Starkstrom Prüfung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61478
ab € 24,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.