Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Thermoplast Gerätesteckdose Typ C15 230V 10A bis Leitung max. 3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-62082
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     62082
EAN/GTIN:
     4011160620829
Suchbegriffe:
Heissgerätedose

Thermoplast Gerätesteckdose

  • Thermoplast Gerätesteckdose Typ C 15 für Warmgeräte bis 120°C
  • 2-polig mit Schutzkontakt
  • Verschraubbar
  • 230 V / 16 A // Qualität Made in Germany
  • Schutzklasse IP 20 - Geeignet für die Verwendung im Innenbereich
Weitere Informationen:
Polzahl:
2-polig
Farbe:
Schwarz
Spannung:
230 V
Stromstärke:
10 A
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Warmgerät, Warmgerätekabel, Warmgerätezuleitung, Warmgeräteverlängerung, Heizgerätezuleitung, Heizgerätekabel, Warmgerätestecker, Anschlussleitung, Anschlusskabel, Warmgerätesteckdose
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62081
ab € 2,25*
Ähnlich
as - Schwabe
62083
ab € 2,25*
Ähnlich
as - Schwabe
62085
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.