| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1083-62083 Herst.-Nr.: 62083 EAN/GTIN: 4011160620836 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Thermoplast Gerätesteckdose - Thermoplast Gerätesteckdose Typ C 15 A für Heißgeräte bis 155°C
- 2-polig mit Schutzkontakt
- Verschraubbar
- 230 V / 16 A // Qualität Made in Germany
- Schutzklasse IP 20 - Geeignet für die Verwendung im Innenbereich
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Polzahl: | 2-polig | Farbe: | Schwarz | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 10 A | zum Anschluss von Leitungen bis max.: | 3G1,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warmgerät, Warmgerätekabel, Warmgerätezuleitung, Warmgeräteverlängerung, Heizgerätezuleitung, Heizgerätekabel, Warmgerätestecker, Anschlussleitung, Anschlusskabel, Warmgerätesteckdose, Heißgerätesteckdose, Heißgerätestecker, Heißgeräteverlängerung, Heißgerätekabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |