Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 2-fach Vollgummi-Steckdosenleiste 230V 16A 2m H07RN-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-63272
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     63272
EAN/GTIN:
     4011160632723
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste

Mobile Vollgummi Steckdosenleiste Serie G

  • Anschluss: Die Stromverteiler-Leiste hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G6. Die Vollgummileiste Serie G hat einen 230 V, 16 A Eingang und 2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A Ausgänge, Absicherung: Fehlerstromschutzschalter 2-polig
  • Gehäuse: Das Gehäuse des Stromverteilers für Notstromaggregate besteht aus extrem robustem Vollgummi und wurde speziell für schweren Baustelleneinsatz konzipiert
  • Sicherheit: Der Baustellenverteiler ist nach BGV A2 berührungssicher. Zusätzliche Sicherheit bieten die Absicherungen: 2x Fehlerstromschutzschalter, 2-polig, 25 A, 30 mA, Typ A
  • Anwendungsgebiet: Der Starkstromverteiler hat die Schutzklasse IP44 und ist ideal für den Einsatz im Außenbereich und auf Baustellen geeignet
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Steckplätze:
2 Stück
Kabellänge:
2 m
Farbe:
blau/schwarz
Schutzart:
IP44
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07RN-F
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Absicherung:
2x Fehlerstromschutzschalter 2-polig 25 A, 30 mA, Typ A
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Vollgummi-Steckdosenleiste, as - schwabe baustellenstromverteiler, baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler, Baustellensteckdose
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 195,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,91*
€ 279,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,93*
€ 260,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
63261
ab € 232,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.