Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Elektroauto Ladekabel Mode 3 Typ 2 + Stromzähler 3,6kW 5m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-65108
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     65108
EAN/GTIN:
     4011160651083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Ladekabel für Elektroauto Mode 3 mit Stromzähler

  • Kompatibilität: Das as - Schwabe Typ-2-Ladekabel bietet bis zu 3,6 kW Ladeleistung für alle Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, die die Standards von IEC 62196-2 erfüllen
  • Sicher und zuverlässig: Der Typ-2-Stecker bietet sehr schnelle Ladezeiten bei höchsten Sicherheitsstandards - optimal, um das eigene Fahrzeug innerhalb Europas zu laden
  • Manipulationssichere Erfassung: Das verbaute Rollenzählwerk ist entsprechend der Vorgaben der Eichaufsichtsbehörde MID konform - ideal, um den Stromverbrauch verlässlich zu kontrollieren
  • Für regelmäßigen Einsatz: Die hochwertige blaue Fahrzeugleitung verfügt über einen langlebigen Außenmantel und ist zudem IP44 zertifiziert - somit vor Fremdkörpern und Spritzwasser geschützt
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik - unser Name steht für Innovation, Zuverlässigkeit und schwäbische Präzision
Weitere Informationen:
Typ Infrastrukturseite:
Typ 2
Typ Fahrzeugseite:
Typ 2
Stromart:
AC
Kabeltyp:
1-phasig
Kabellänge:
5 m
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,04*
€ 351,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,85*
€ 348,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,64*
€ 323,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
65109
ab € 285,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.