Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Elektroauto Ladekabel Mode 3 Typ 2 + Stromzähler 11kW 5m IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-65109
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     65109
EAN/GTIN:
     4011160651090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Ladekabel für Elektroauto Mode 3 mit Stromzähler

  • Das as - Schwabe Typ 2 Ladekabel bietet bis zu 11 kW Ladeleistung für alle Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, die IEC 62196-2 Standards erfüllen.
  • Zuverlässig: Der Typ 2 Stecker ermöglicht sehr schnelle Ladezeiten und höchste Sicherheitsstandards. Perfekt für europaweites Laden.
  • Der MIXO Stromzähler mit Rollenzählwerk ist ideal, um den Stromverbrauch zu kontrollieren. In MIXO Stromzählern sind ausschließlich Rollenzählwerke verbaut, die entsprechend der Vorgaben der Eichaufsichtsbehörde MID konform sind. Der MIXO Stromzähler garantiert Ihnen eine manipulationssichere Erfassung von Messwerten
  • Schutzklasse IP44 des Typ 2 EV Ladekabels schützt vor Fremdkörpern und Spritzwasser. Die hochwertige blaue Fahrzeugleitung mit langlebigem Außenmantel ist optimal geeignet für den regelmäßigen Einsatz
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Typ Infrastrukturseite:
Typ 2
Typ Fahrzeugseite:
Typ 2
Stromart:
AC
Kabeltyp:
3-phasig
Kabellänge:
5 m
Spannung:
400 V
Stromstärke:
16 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,92*
€ 411,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,99*
€ 405,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,75*
€ 385,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,98*
€ 365,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,75*
€ 338,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
65108
ab € 244,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.