Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Bügeleisen-Anschlussleitung schwarz/weiß 3m H03RT-F 3G1,0 IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-87202
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     87202
EAN/GTIN:
     4011160872020
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Anschlussleitung Bügeleisen
Bügeleisen
Dampfbügeleisen

Bügeleisen-Anschlussleitung

  • Bügeleisen Anschlussleitung 3 m Kabel Typ H03RT-F 3G1,0
  • Ein Ende mit Schutzkontaktstecker, ein Ende ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen.
  • Außenmantel mit schützendem Textilgewebe
  • 230 V / 10 A
  • Schutzklasse IP 20 - Geeignet für die Verwendung im Innenbereich
  • geprüft nach DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Textilgewebe
Spannung:
230 V
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Leitungstyp:
H03RT-F
Länge:
3 m
Kabelquerschnitt:
1 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Weitere Suchbegriffe: Dampfbügler, as schwabe anschlußleitung 3g1.5, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Bügeleisenanschlusskabel, Bügeleisen Anschlusskabel, Anschlusskabel, Bügeleisen Stromanschluss
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 1,54667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.