| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR23507 Herst.-Nr.: AR23507 EAN/GTIN: 9003182235070 |
| |
|
| | |
| Aristo Pigmentliner 0.7, schwarz, licht- und wasserbeständige Tinte. Ausführung Schreibflüssigkeit: pigmentierte Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Röhrchenspitze aus Edelstahl, Strichstärke: 0.70 mm, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: schwarz, Clip vorhanden. Material des Schaftes: Kunststoff Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | Ja | Spitze druckgesichert: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Spitze austauschbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | pigmentierte Tinte | Farbe des Schaftes: | schwarz | auswaschbar: | Nein | Strichstärke: | 0.70 mm | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Röhrchenspitze aus Edelstahl | Artikelbezeichnung: | College Pigment Liner | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Farbcode für die Minenstärke | Produkt-Typbezeichnung: | College Pigmentliner 0.7 schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, Zeichentusche-Isograph, fineliner schwarz, feinschreiber, aristo tuschefüller |
| | |
| |