| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1100-AR24560 Herst.-Nr.: AR24560 EAN/GTIN: 9003182245604 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cut-Mat A2, grün-schwarz, Schneideunterlage 45 x 60 cm, Werkstoff: Kunststoff mit PVC-Kern. Rastereinteilung Vorder-/Rückseite: 1.00 x 1.00 cm, 1.00 x 1.00 cm. Farbe Vorder-/Rückseite: grün, schwarz. Größe (B x H): 600 mm x 450 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Kunststoff mit PVC-Kern | min. Dicke: | 3 | Höhe: | 450 | geeignete Abmessung der Rasterteilung (vorne): | 1.00 x 1.00 cm | geeignete Abmessung der Rasterteilung (hinten): | 1.00 x 1.00 cm | Breite: | 600 | Farbe der Vorderseite: | grün | Farbe der Rückseite: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | Rutschfeste, 3-lagige "Sandwich-Soft"-Bauweise | geeign. Abmessung der Rasterteilung vorne: | 1.00 x 1.00 cm | Stärke: | 3 | Artikelbezeichnung: | CUT-MAT Schneide- und Arbeitsunterlage | geeign. Abmessung der Rasterteilung hinten: | 1.00 x 1.00 cm | Produkt-Typbezeichnung: | Cut-Mat A2 grün-schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |