Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cut-Mat A1, grün-schwarz, Schneideunterlage 60 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cut-Mat A1, grün-schwarz, Schneideunterlage 60 x 90 cm
Cut-Mat A1, grün-schwarz, Schneideunterlage 60 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     C1100-AR26090
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR26090
EAN/GTIN:
     9003182260904
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Cut-Mat A1, grün-schwarz, Schneideunterlage 60 x 90 cm, Werkstoff: Kunststoff mit PVC-Kern. Rastereinteilung Vorder-/Rückseite: 1.00 x 1.00 cm, 1.00 x 1.00 cm. Farbe Vorder-/Rückseite: grün, schwarz. Größe (B x H): 900 mm x 600 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff mit PVC-Kern
geeignete Abmessung der Rasterteilung (vorne):
1.00 x 1.00 cm
Farbe der Rückseite:
schwarz
Breite:
900
Farbe der Vorderseite:
grün
geeignete Abmessung der Rasterteilung (hinten):
1.00 x 1.00 cm
Höhe:
600
min. Dicke:
3
Produkt-Typbezeichnung:
Cut-Mat A1 grün-schwarz
geeign. Abmessung der Rasterteilung hinten:
1.00 x 1.00 cm
geeign. Abmessung der Rasterteilung vorne:
1.00 x 1.00 cm
Stärke:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Rutschfeste, 3-lagige "Sandwich-Soft"-Bauweise
Artikelbezeichnung:
CUT-MAT Schneide- und Arbeitsunterlage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.