| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR5305 Herst.-Nr.: AR5305 EAN/GTIN: 9003182053056 |
| |
|
| | |
| Schriftschablone Duo Combi 3,5/5mm, ISO3098-1/DIN6776, für Pigmentliner, Werkstoff: Kunststoff. Schrift Art / Höhe: Typbezeichnung der Schriftart: gerade (Mittelschrift), Höhe der Schrift: 3.5 mm. Ausführung: ISO-Kennzeichnung vorhanden, Qualität (in Anlehnung an Norm): ISO 3098/1 DIN 6776, Ausführung der Beschriftungsmethode: Schablonenleiste, Farbe: transparent gelb. ISO 3098/1, DIN 6776 Weitere Informationen: | | Ausführung der Beschriftungsmethode: | Schablonenleiste | Farbe: | transparent gelb | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Ja | Höhe der Schrift: | 3.5 | 5 | Werkstoff: | Kunststoff | Qualität (in Anlehnung an Norm): | ISO 3098/1 DIN 6776 | Typbezeichnung der Schriftart: | gerade (Mittelschrift) | Qualität gemäß Norm: | ISO 3098/1 DIN 6776 | Beschreibung der Besonderheiten: | Kombi-Schriftschablone für Pigmentliner und Feinminenstifte in den Schriftgrößen 0,35 und 0,5 mm | Artikelbezeichnung: | Duo-Kombi Schriftschablone | Produkt-Typbezeichnung: | Schriftschablone Duo Combi, 3.50 / 5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, Schrift-Schablone, Schriftschablone, Schriftschablonen, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, schriftschablone gerade 5 mm, schrift schablone, schriftschablone 5,0mm schrifthöhe |
| | |
| |