Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einnahme-/Ausgabebeleg, A6 quer, Recycling-Papier, 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einnahme-/Ausgabebeleg, A6 quer, Recycling-Papier, 50 Blatt
Einnahme-/Ausgabebeleg, A6 quer, Recycling-Papier, 50 Blatt
Einnahme-/Ausgabebeleg, A6 quer, Recycling-Papier, 50 Blatt
Einnahme-/Ausgabebeleg, A6 quer, Recycling-Papier, 50 Blatt
Einnahme-/Ausgabebeleg, A6 quer, Recycling-Papier, 50 Blatt
Einnahme-/Ausgabebeleg, A6 quer, Recycling-Papier, 50 Blatt
Einnahme-/Ausgabebeleg, A6 quer, Recycling-Papier, 50 Blatt
Einnahme-/Ausgabebeleg, A6 quer, Recycling-Papier, 50 Blatt
Einnahme-/Ausgabebeleg, A6 quer, Recycling-Papier, 50 Blatt
Einnahme-/Ausgabebeleg, A6 quer, Recycling-Papier, 50 Blatt
Einnahme-/Ausgabebeleg, A6 quer, Recycling-Papier, 50 Blatt
Einnahme-/Ausgabebeleg, A6 quer, Recycling-Papier, 50 Blatt
Einnahme-/Ausgabebeleg, A6 quer, Recycling-Papier, 50 Blatt
Einnahme-/Ausgabebeleg, A6 quer, Recycling-Papier, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     3310-1205
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1205
EAN/GTIN:
     4004182012055
Suchbegriffe:
Ausgabebeleg
Kassa-Ausgang
Blau-Papier
Blaupapier
Einnahme-/Ausgabebeleg. Anwendung: Buchhaltung, Abrechnen. Material: Papier. Detail: 50 Originale. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A6 quer
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
GTIN:
4004182012055
Anzahl der Blätter:
50
Herstellerartikelnummer:
1205
Produkttypbezeichnung:
Ausgabebeleg
Artikelbezeichnung:
Ausgabebeleg
Zolltarifnummer (TARIC):
48201030
selbstdurchschreibend:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
65
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
weiß
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Höhe:
105
Farbe des Durchschlages:
gelb
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Breite:
148
Farbe der Durchschläge:
gelb
Produkt-Typbezeichnung:
Ausgabebeleg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 1,42*
€ 2,52*
2 Tage
91
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,46*
€ 2,57*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,86*
6 Tage
91
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,60*
€ 2,88*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,70*
€ 2,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0284* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.