Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Kassenbericht, A5, Recycling, 50 Originale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Recycling Kassenbericht, A5, Recycling, 50 Originale
Recycling Kassenbericht, A5, Recycling, 50 Originale
Recycling Kassenbericht, A5, Recycling, 50 Originale
Recycling Kassenbericht, A5, Recycling, 50 Originale
Recycling Kassenbericht, A5, Recycling, 50 Originale
Recycling Kassenbericht, A5, Recycling, 50 Originale
Recycling Kassenbericht, A5, Recycling, 50 Originale
Recycling Kassenbericht, A5, Recycling, 50 Originale
Recycling Kassenbericht, A5, Recycling, 50 Originale
Recycling Kassenbericht, A5, Recycling, 50 Originale
Recycling Kassenbericht, A5, Recycling, 50 Originale
Recycling Kassenbericht, A5, Recycling, 50 Originale
Recycling Kassenbericht, A5, Recycling, 50 Originale
Artikel-Nr.:
     C1101-1265
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1265
EAN/GTIN:
     4004182012659
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
Recycling Kassenbericht. Anwendung: Buchhaltung, Abrechnen. Material: Papier. Detail: Recycling-Papier. Ausstattung mit: Ausfüllhilfe. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A5
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Artikelbezeichnung:
Recycling Kassenbericht
Beschreibung der Besonderheiten:
Ausfüllhilfe
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Anzahl der Blätter:
50
Herstellerartikelnummer:
1265
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Nein
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Produkttypbezeichnung:
Kassenformular
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
weiß
GTIN:
4004182012659
Ausführung des Papiertyps:
unbeschichtetes weißes Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Höhe:
148
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Breite:
105
Produkt-Typbezeichnung:
Kassenformular
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0432* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.