Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt


Menge:  Block  
Produktinformationen
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Kassenabrechnung, A4, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1757
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1757
EAN/GTIN:
     4004182017579
Suchbegriffe:
Einnahmebeleg
Kassa-Eingang
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnung. Anwendung: Buchhaltung, Abrechnen. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Ausstattung mit: MwSt.-Spalte für Einnahmen und Ausgaben. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Blätter:
40
Höhe:
297
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Beschreibung der Besonderheiten:
1. und 2. Blatt bedruckt, mit MwSt.-Spalten für Einnahmen und Ausgaben
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
60
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
GTIN:
4004182017579
selbstdurchschreibend:
Ja
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkttypbezeichnung:
Kassenabrechnung
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Breite:
210
Anzahl der Durchschläge:
1
Herstellerartikelnummer:
1757
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Farbe des Durchschlages:
gelb
Artikelbezeichnung:
Kassenformular
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Kassenabrechnung
Farbe der Durchschläge:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Block
1 Block enthält 40 Sätze (ab € 0,2325* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 13,49*
€ 16,05
pro Block
ab 2 Block
€ 13,29*
€ 15,82
pro Block
ab 5 Block
€ 12,35*
€ 14,70
pro Block
ab 10 Block
€ 12,06*
€ 14,35
pro Block
ab 20 Block
€ 11,39*
€ 13,55
pro Block
ab 3000 Block
€ 9,06*
€ 10,78
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.