Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialanforderung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialanforderung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Materialanforderung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Materialanforderung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Materialanforderung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Materialanforderung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Materialanforderung, A5, selbstdurchschreibend, 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1797
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1797
EAN/GTIN:
     4004182017975
Suchbegriffe:
Materialanforderung
Materialanforderung-Formular
Materialanforderung-Vordruck
Materialzettel
Materialanforderung. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A5 quer
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Herstellerprodukttyp:
Materialanforderung
Anzahl der Blätter:
40
Lieferantenartikelnummer:
1751
Breite:
148
Farbe:
weiß
Herstellerproduktbezeichnung:
Materialanforderung
Höhe:
210
Herstellerartikelnummer:
1797
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Ausführung des Papiertyps:
Chlorfrei gebleicht
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
60
selbstdurchschreibend:
Ja
GTIN:
4004182017975
Produkt-Typbezeichnung:
Materialanforderung
Hersteller Art. Nr.:
1751
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Materialanforderung
Produkttypbezeichnung:
Materialanforderung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,125* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.