Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrtenbuch, 148 x 210 mm, A5, 40 Blatt/Buch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrtenbuch, 148 x 210 mm, A5, 40 Blatt/Buch
Fahrtenbuch, 148 x 210 mm, A5, 40 Blatt/Buch
Fahrtenbuch, 148 x 210 mm, A5, 40 Blatt/Buch
Fahrtenbuch, 148 x 210 mm, A5, 40 Blatt/Buch
Fahrtenbuch, 148 x 210 mm, A5, 40 Blatt/Buch
Fahrtenbuch, 148 x 210 mm, A5, 40 Blatt/Buch
Fahrtenbuch, 148 x 210 mm, A5, 40 Blatt/Buch
Fahrtenbuch, 148 x 210 mm, A5, 40 Blatt/Buch
Fahrtenbuch, 148 x 210 mm, A5, 40 Blatt/Buch
Fahrtenbuch, 148 x 210 mm, A5, 40 Blatt/Buch
Fahrtenbuch, 148 x 210 mm, A5, 40 Blatt/Buch
Fahrtenbuch, 148 x 210 mm, A5, 40 Blatt/Buch
Fahrtenbuch, 148 x 210 mm, A5, 40 Blatt/Buch
Fahrtenbuch, 148 x 210 mm, A5, 40 Blatt/Buch
Artikel-Nr.:
     C1101-223
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     223
EAN/GTIN:
     4004182002230
Suchbegriffe:
Auto Fahrtenbuch
Autofahrtenbuch
PKW Fahrtenbuch
Fahrtenbuch
Fahrtenbuch. Anwendung: Abrechnen, Dokumentieren. Material: Papier. Nachhaltigkeit Produkt: FSC|chlorfrei gebleicht|Made in Germany. Format: A5. Geeignet für: steuerlicher km-Nachweis für PKW
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
GTIN:
4004182002230
Anzahl der Blätter:
40
Produktverwendung:
PKW+LKW
Material des Einbandes:
Karton
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Artikelbezeichnung:
Fahrtenbuch
Farbe des Einbandes:
blau
Höhe des Blattes:
210
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
2 Seiten
Produkttypbezeichnung:
Fahrtenbuch
Farbe des Rückens:
blau
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Bindung:
Drahtheftung
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Breite des Blattes:
148
Herstellerartikelnummer:
223
Beschreibung der Besonderheiten:
steuerlicher km-Nachweis, mit Jahresumrechnung
selbstdurchschreibend:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Fahrtenbuch
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerproduktbezeichnung:
Fahrtenbuch
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Fahrtenbuch
Anzahl der Seiten des Spaltenschemas:
2 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Lkwfahrtenbuch, autofahrtenbuch
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,09975* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.