Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glossy Folien, A4, einseitig beschichtet, 50 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glossy Folien, A4, einseitig beschichtet, 50 Bogen
Glossy Folien, A4, einseitig beschichtet, 50 Bogen
Glossy Folien, A4, einseitig beschichtet, 50 Bogen
Glossy Folien, A4, einseitig beschichtet, 50 Bogen
Glossy Folien, A4, einseitig beschichtet, 50 Bogen
Artikel-Nr.:
     C1101-2507
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2507
EAN/GTIN:
     4004182025079
Suchbegriffe:
Büroklebefolie
Klebefolie für den Bürobedarf
Druckerfolie
Printerfolie
Glossy Folien. Anwendung: Fotografieren. Bedruckbar. Drucker: Inkjet. Farbe: weiß. Material: Polyester. Beschichtung: einseitig beschichtet. Größe: A4. Blatt / Packung: 50.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Folien
Art der Beschichtung:
Glossy
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Format der Folie:
A4
Dicke der Folie:
200
Werkstoff:
Polyester
Ausführung des hinterklebten Papiers:
nich vorhanden
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
weiß
stapelverarbeitbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Weisse Glossy-Folie
Herstellerartikelnummer:
2507
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstklebend, ideal zum Ausdrucken von Photos und Bildern
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Anordnung der Lage (Sensorstreifen):
nicht vorhanden
GTIN:
4004182025079
Anordnung der Lage des Sensorstreifens:
nicht vorhanden
Stärke der Folie:
200
Produkt-Typbezeichnung:
Folien
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 1,2874* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,86*
€ 100,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,77*
€ 99,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,56*
€ 95,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,68*
€ 90,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,37*
€ 76,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.