Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quittung MwSt. separat ausgewiesen, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 50 Blatt/Block


Menge:  Block  
Produktinformationen:
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 50 Blatt/Block
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 50 Blatt/Block
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 50 Blatt/Block
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 50 Blatt/Block
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 50 Blatt/Block
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 50 Blatt/Block
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 50 Blatt/Block
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 50 Blatt/Block
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 50 Blatt/Block
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 50 Blatt/Block
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 50 Blatt/Block
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 50 Blatt/Block
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 50 Blatt/Block
Quittung MwSt. separat ausgewiesen, 148 x 105 mm, A6 quer, 2 x 50 Blatt/Block
Artikel-Nr.:
     3310-306
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     306
EAN/GTIN:
     4004182003060
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Quittung MwSt. separat ausgewiesen. Anwendung: Buchhaltung, Verkaufen. Material: Papier. Nachhaltigkeit Produkt: chlorfrei gebleicht|Made in Germany. Format: A6 quer
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe des Durchschlages:
weiß
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Produkttypbezeichnung:
Quittung
Artikelbezeichnung:
Quittung
Anzahl der Durchschläge:
1
Anzahl der Blätter:
50
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Herstellerartikelnummer:
306
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Papierformat:
DIN A6 = 10,5 cm x 14,8 cm
selbstdurchschreibend:
Nein
Farbe:
blau
GTIN:
4004182003060
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerproduktbezeichnung:
Quittung
Herstellerprodukttyp:
Quittung
Produkt-Typbezeichnung:
Quittung
Farbe der Durchschläge:
weiß
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Block
€ 4,75*
ab € 1,76*
€ 2,97*
3 Tage
195
1
pro Block
€ 2,90*
ab € 1,79*
€ 3,00*
2 Tage
139
1
pro Block
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,08*
2 Tage
515
1
pro Block
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 3,11*
2 Tage
515
1
pro Block
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 3,27*
Menge:  Block  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 2,97*
€ 3,53
pro Block
ab 10 Block
€ 2,54*
€ 3,02
pro Block
ab 20 Block
€ 2,41*
€ 2,87
pro Block
ab 50 Block
€ 2,34*
€ 2,78
pro Block
ab 100 Block
€ 2,22*
€ 2,64
pro Block
ab 10000 Block
€ 1,76*
€ 2,09
pro Block
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.