Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählprotokoll, A5, 50 Originale, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählprotokoll, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Zählprotokoll, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Zählprotokoll, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Zählprotokoll, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Zählprotokoll, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Zählprotokoll, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Zählprotokoll, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Zählprotokoll, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Zählprotokoll, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Zählprotokoll, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Zählprotokoll, A5, 50 Originale, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-307
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     307
EAN/GTIN:
     4004182003077
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
Zählprotokoll. Anwendung: Buchhaltung, Abrechnen. Material: Papier. Detail: 50 Originale. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A5
Weitere Informationen:
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Farbe der Durchschläge:
weiß
Anzahl der Blätter:
50
Breite:
148
Produkt-Typbezeichnung:
Kassenformular
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Flächenmasse des Papiers:
60
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Höhe:
210
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Artikelbezeichnung:
Zählprotokoll
GTIN:
4004182003077
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Kassenformular
Farbe des Durchschlages:
weiß
Herstellerartikelnummer:
307
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0404* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.