Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3117 Herst.-Nr.: 3117 EAN/GTIN: 4004182040294 |
| |
|
| | |
| Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 18 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: rosé. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinpackung. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 96 Etiketten Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Papier | Höhe des Blattes: | 120 | Art der Befestigung: | selbstklebend | Ausführung der Nummerierung: | einfach | GTIN: | 4004182040294 | Herstellerprodukttyp: | Markierungspunkte | Breite des Aufklebers: | 18 | Breite des Blattes: | 78,5 | Farbe: | rosa | Herstellerartikelnummer: | 3117 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48211010 | Höhe des Aufklebers: | 18 | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | witterungsbeständig: | Nein | wieder ablösbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Markierungspunkte | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 24 | Durchmesser: | 18 | Produkt-Typbezeichnung: | Markierungspunkte | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Produkttypbezeichnung: | Markierungspunkte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,36* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,90* | € 1,57* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,25* | € 1,87* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,21* | € 2,17* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,02* | € 2,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|