Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-602149000 Herst.-Nr.: 3175 EAN/GTIN: 4004182031759 |
| |
|
| | |
| Markierungspunkte. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren. Format: Ø 8 mm. Klebstoff: permanent. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: Kleinformat. Blatt / Packung: 4. Pro Bogen: 104 Etiketten. Inhalt gesamt: 416 Etiketten Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Höhe des Blattes: | 120 | Breite des Blattes: | 76 | Durchmesser: | 8 | wieder ablösbar: | Nein | witterungsbeständig: | Nein | Werkstoff: | Papier | Artikelbezeichnung: | Markierungspunkte | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 104 | Produkt-Typbezeichnung: | Markierungspunkte | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182031759 | Herstellerartikelnummer: | 3175 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Produkttypbezeichnung: | Markierungspunkte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,74* | € 1,24* | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,32* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,92* | € 1,38* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,87* | € 1,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 0,88* | € 1,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|